咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精编冬季手套,黑色 3677V
商品编号
094811
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精编冬季手套,黑色 3677V
商品编号:094811
标准

EN 388;EN 511
技术说明

3677V。手套配有非常暖和宜人的丙烯酸衬里。通过 HPT® 乙烯基涂层在潮湿环境下确保最佳抓握可靠性。耐油脂。
应用

针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
Advertisement
3677V。手套配有非常暖和宜人的丙烯酸衬里。通过 HPT® 乙烯基涂层在潮湿环境下确保最佳抓握可靠性。耐油脂。
应用
Advertisement
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
Advertisement
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 511
010
涂层
HPT Vinyl
载体材料
聚酰胺/丙烯酸酯
颜色
黑色
EN 388:2016
3131X
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加