咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MicroClamp 圆柱形,L = 80
商品编号
302406
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302406 0,2-3
刀柄公差
备用卡盘扳手
外径 D
夹紧范围直径 D1
柄直径 d
直径 D2
h6
627425 2
19mm
0.2mm - 3.4mm
16mm
12mm
销售价 数量
 
8641.49

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:MicroClamp 圆柱形,L = 80
商品编号:302406 0,2-3
供货范围

包含带横柄的装夹扳手。
技术说明

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 同心度 ≤ 0.005 mm。
  • 可传递扭矩 7 Nm。
  • 允许转速 60 000 rpm。
  • 侧面操作。
  • 允许扭紧力矩 2 Nm。

  • 装夹范围 0.2 − 3.4 mm。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
属性
刀柄公差
h6
备用卡盘扳手
627425 2
外径 D
19mm
夹紧范围直径 D1
0.2mm - 3.4mm
柄直径 d
16mm
直径 D2
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加