咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮头,1 英寸 无手柄
商品编号
647500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘轮头,1 英寸 无手柄
商品编号:647500
磨损件可更换:否
材料:铬合金钢
产品类别:棘轮
齿数:36
表面:镀铬
总长度:185
标准:DIN 3122
方形驱动插口:1
带顶出器:否
可转换棘齿:否
棘轮头宽度:70

更多参数>>

技术说明

可以切换左向和右向驱动(36 齿);柄部和棘轮头相互分离。易损件可以更换(备件套装,编号 647610)。
标准

DIN 3122-D 25
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
适用于

手动操作。
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3122-D 25

适用于
手动操作。

技术说明
可以切换左向和右向驱动(36 齿);柄部和棘轮头相互分离。易损件可以更换(备件套装,编号 647610)。

技术参数
方形驱动插口
1inch
总长度
185mm
齿数
36
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加