咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
302266
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302266 3
302266 4
302266 5
302266 6
302266 8
302266 10
302266 12
302266 14
302266 16
302266 18
302266 20
302266 25
302266 32
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
17mm
3mm
12mm
17mm
4mm
12mm
17mm
5mm
12mm
27mm
6mm
21mm
27mm
8mm
21mm
32mm
10mm
24mm
32mm
12mm
24mm
34mm
14mm
27mm
34mm
16mm
27mm
42mm
18mm
33mm
42mm
20mm
33mm
53mm
25mm
44mm
53mm
32mm
44mm
销售价 数量
 
3398.53
3398.53
3398.53
2894.74
2894.74
2894.74
2894.74
2894.74
2894.74
2894.74
2894.74
2894.74
2988.66

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:302266 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,备件编号 354210 − 354450。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3−5,用于硬质合金,自规格尺寸 6 起,用于 HSS 高速钢和硬质合金。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。
技术参数
切削加工策略
HSC HPC -
型式
ADB
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 40A = 130
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加