咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美国菲力尔(FLIR)手握式红外热像仪
商品编号
A47505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:美国菲力尔(FLIR)手握式红外热像仪
商品编号:A47505

供货范围

红外热像仪,硬质运输箱,配套电池,USB线缆,电池充电器,印刷文档。
应用

暖通空调(HVAC)检查,墙体内发热管道,机械过热,预防性维修,制冷问题,热熔丝,电气故障检修。
技术说明

EX系列同时具有红外图像、可见光图像以及独特的MSX功能。

  • 自动调焦和免调焦,可通过清晰的屏幕导航,访问测量工具和设置。

  • 下载标准JPEG格式图片,创建报告,并且通过Wi-Fi连接分享发现结果至FLIR Tools移动应用程序。

  • 重量轻盈,设计均衡,配备IP54级外壳,可轻松通过2m抗跌落测试。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加