咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX美工刀双组份材料手柄可折断式刀18mm
合金压铸手柄,全金属质感,德国工业级品质刀片,寿命高于普通碳钢刀片,更耐用+锋利,
商品编号
A84504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A84504 18
刀头厚度
刀头宽度
刀片数量
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.5mm
18mm
1
7
156mm
销售价 数量
 
32.27

商品详情

商品名称:HOLEX美工刀双组份材料手柄可折断式刀18mm
商品编号:A84504 18

技术说明

可缩回刀片,高精度金属导轨,自锁推纽。人体工程学合金压铸手柄,握感舒适耐用。
供货范围

配有1片SK2材料18mm宽刀片(10片装编号:A84506 18X10),锋利,高寿命。

属性
刀头厚度
0.5mm
刀头宽度
18mm
刀片数量
1
可折断次数
7
无刀片时刀的长度
156mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加