咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰杠杆表
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A43654
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
各方向的测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43654 0,14/40
A43654 0,20/40
A43654 0,20/40M
各个方向上的量程
外壳直径
测臂长度
测量值滞后 fu
测量力
读数
0.14mm
40mm
14.7mm
4µm
0.3N
0.001mm
0.2mm
40mm
18.7mm
4µm
0.3N
0.002mm
0.2mm
40mm
18.7mm
4µm
0.3N
0.001mm
销售价 数量
 
734.50
706.25
632.80
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰杠杆表
商品编号:A43654 0,20/40M

技术说明

可以轻松准确的测量普通指示表难以测量的狭窄位置和有深度的位置。

  • 采用非分离结构实现测量方向自动返转。

  • 具有防水防尘性能。

  • 防眩平面镜片带有防划涂层。


技术说明
硬质合金测头(弱磁性)
规格
表盘度数 mm:0-100-0
技术参数
校准
AC5
属性
各个方向上的量程
0.2mm
外壳直径
40mm
测臂长度
18.7mm
测量值滞后 fu
4µm
测量力
0.3N
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加