咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
L型办公桌
商品编号
A99825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:L型办公桌
商品编号:A99825
特征

  • 基材:优质刨花板,握钉力强,吸水膨胀率低,游离甲醛含量符合国家E1级标准(小于0.15毫克每升)。
  • 面材:优质三聚氰胺板,防污、耐冲击、耐刮擦、耐磨性强。
  • 封边:优质PVC硬封边,颜色均匀、美观。
  • 配件:高品质静音导轨,表面电镀,耐磨损;优质锌合金钢架连接件,安装牢固,不易松动;钢架表面经过除锈去油处理,坚实耐用。
  • 漆面:高档静电喷涂烤漆。

技术说明

钢架颜色为白色。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加