咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全柜层板
商品编号
A98013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98013 4
A98013 12
A98013 30
A98013 60
A98013 90
厚度
宽度
深度
适合于
27mm
340mm
330mm
容积为4gal的柜子
27mm
500mm
360mm
容积为12gal的柜子
27mm
1000mm
360mm
容积为30gal的柜子
27mm
770mm
760mm
容积为60gal的柜子
27mm
1000mm
760mm
容积为90gal的柜子
销售价 数量
 
122.04
161.59
239.56
407.93
474.60

商品详情

商品名称:安全柜层板
商品编号:A98013 4

适用于

可燃柜A98002,易燃柜A98052和毒化品柜A98007。
技术说明

增加储存分区,满足 个性化存储需求。

技术参数
材料
镀锌钢
属性
厚度
27mm
宽度
340mm
深度
330mm
适合于
容积为4gal的柜子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加