咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
稳耐(werner)Bailey铝合金单侧平台梯
商品编号
A96643
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96643 3
A96643 4
A96643 5
A96643 6
A96643 7
A96643 8
A96643 10
A96643 12
A96643 14
不带锁止器的导向轮的数量
包括站台在内的阶梯数量
带平台栏杆
底面 深度
底面宽度
材料
站台高度不带扶手
重量
4
3
1.17m
0.72m
铝合金
0.82m
38.1kg
4
4
1.31m
0.76m
铝合金
1.1m
40.6kg
4
5
1.45m
0.8m
铝合金
1.38m
43kg
4
6
1.59m
0.84m
铝合金
1.66m
46kg
4
7
1.73m
0.88m
铝合金
1.93m
48.5kg
4
8
1.87m
0.92m
铝合金
2.21m
51kg
4
10
2.16m
1m
铝合金
2.76m
62kg
4
12
2.44m
1.08m
铝合金
3.31m
69kg
4
14
2.72m
1.16m
铝合金
3.87m
76.4kg
销售价 数量
 
6561.84
6889.11
7254.75
8180.18
8727.68
9111.52
10867.53
11660.70
12722.23

商品详情

商品名称:稳耐(werner)Bailey铝合金单侧平台梯
商品编号:A96643 3

技术说明

额定负载:170公斤/重工业级。
标准

AS/NZS 1892.1
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

A96643 详情页1.jpg

A96643 详情页2.jpg

A96643 详情页3.jpg

A96643 详情页4.jpg

A96643 详情页5.jpg

A96643 详情页6.jpg

A96643 详情页7.jpg

A96643 详情页8.jpg

技术参数
攀爬工具承重量
170kg
安全证书
获得认证的安全性
客户自行安装
属性
不带锁止器的导向轮的数量
4
包括站台在内的阶梯数量
3
带平台栏杆
底面 深度
1.17m
底面宽度
0.72m
材料
铝合金
站台高度不带扶手
0.82m
重量
38.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加