咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金折叠式多功能梯
商品编号
A96618
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96618 6
A96618 8
材料
活梯作业高度约
爬梯作业高度约
爬梯长度 展开后
用作人字梯时的梯子长度
踏板规格
重量
阶梯数目
铝合金
1.36m
2.92m
3.82m
1.96m
翻铆踏棍
15.23kg
6/12
铝合金
1.97m
4.14m
5.04m
2.57m
翻铆踏棍
17.95kg
8/16
销售价 数量
 
2621.06
3060.98
  • 商品详情

商品详情

商品名称:铝合金折叠式多功能梯
商品编号:A96618 6
技术说明

额定负载:136公斤/工业级。
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。
技术参数
安全证书
获得认证的安全性
攀爬工具承重量
136kg
属性
材料
铝合金
活梯作业高度约
1.36m
爬梯作业高度约
2.92m
爬梯长度 展开后
3.82m
用作人字梯时的梯子长度
1.96m
踏板规格
翻铆踏棍
重量
15.23kg
阶梯数目
6/12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加