咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩爬梯
商品编号
966096
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966096 9
966096 13
宽度
工作高度大约
材料
横撑宽度
爬梯长度 展开后
爬梯长度 收起后
重量
阶梯数目
470mm
3.8m
铝合金
3m
0.76m
10.2kg
9
4.9m
铝合金
0.89m
4.1m
0.93m
17.6kg
13
销售价 数量
 
9765.77
12870.72

商品详情

商品名称:伸缩爬梯
商品编号:966096 9
标准

DIN EN 131.
技术说明

铝制伸缩梯,附有坚固的三角管立边,耐磨且经阳极氧化处理。80 mm 深的带槽纹台阶 和 2 根踏棍(50 mm)。高强度梯级/立边连接。级高/步距 300 mm。最大负载 150 kg。可通过直观的伸缩功能轻松进行高度调节。节省空间,梯子折叠后可以放入所有行李箱。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
宽度
470mm
工作高度大约
3.8m
材料
铝合金
横撑宽度
爬梯长度 展开后
3m
爬梯长度 收起后
0.76m
重量
10.2kg
阶梯数目
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加