咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃钢梯凳
商品编号
A96613
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96613 2
A96613 3
包括站台在内的阶梯数量
工作高度大约
平台宽度
平台深度
材料
梯子长度
踏板规格
重量
阶梯深度
2
0.51m
356mm
229mm
玻璃钢
550mm
防滑踏板
6.8kg
150mm
3
0.76m
356mm
229mm
玻璃钢
810mm
防滑踏板
8.86kg
150mm
销售价 数量
 
1075.27
1401.90
  • 商品详情

商品详情

商品名称:玻璃钢梯凳
商品编号:A96613 2
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。
技术说明

额定负载:170公斤/重工业级。
技术参数
攀爬工具承重量
170kg
安全证书
获得认证的安全性
属性
包括站台在内的阶梯数量
2
工作高度大约
0.51m
平台宽度
356mm
平台深度
229mm
材料
玻璃钢
梯子长度
550mm
踏板规格
防滑踏板
重量
6.8kg
阶梯深度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加