咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平台梯,可插接
商品编号
966286
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966286 1
包括站台在内的阶梯数量
可移动
存在储物架
工作高度大约
底面宽度
扶手
有平台
材料
梯子长度
横挡/阶梯深度
横梁高度
站台高度不带扶手
适宜步行
重量
长度 L
3
2.7m
0.57m
2
1.43m
80mm
73mm
0.69m
单面
9.5kg
1.43m
销售价 数量
 
8549.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:平台梯,可插接
商品编号:966286 1
标准

EN 131
技术说明

单侧攀爬平台梯,带 2 根铝制扶手和梯形平台。80 mm 深的槽纹台阶(阶梯间距 235 mm),4 点式阶梯/立柱连接。使用 2 根高强度聚酯带作为撑开锁定装置。
带有实用搁物板(350×200 mm)和“safe-cap”导向接头。使用可选插入式部件实现灵活扩展,插入式部件,编号 966288。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加