咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环螺母
商品编号
A08670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08670 M6
A08670 M8
A08670 M10
A08670 M12
A08670 M16
A08670 M20
A08670 M24
A08670 M30
A08670 M36
总高度 F
承重量 WLL SF 4:1
环内径 A
环外径 B
螺纹直径
36mm
0.15t
20mm
36mm
M6
36mm
0.4t
20mm
36mm
M8
45mm
0.4t
25mm
45mm
M10
53mm
0.75t
30mm
54mm
M12
62mm
1.5t
35mm
73mm
M16
71mm
2.3t
40mm
72mm
M20
90mm
3.3t
50mm
90mm
M24
109mm
4.5t
60mm
108mm
M30
128mm
7t
70mm
126mm
M36
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:吊环螺母
商品编号:A08670 M6
技术说明

符合标准: DIN 580,高强度,强度等级8.8级,表面红色油漆,安全系数4倍。
提示

如果吊环头与螺纹接合轴呈 90° 角,那么,在这种情况下,禁止吊装重物!
SF 4:1 = 安全系数 4。
承载能力以吊环成90°角时计算
属性
总高度 F
36mm
承重量 WLL SF 4:1
0.15t
环内径 A
20mm
环外径 B
36mm
螺纹直径
M6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加