咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能安全鞋
售完即止
商品编号
A09305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
尺码
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A09305 36
A09305 37
A09305 38
A09305 39
A09305 40
A09305 41
A09305 42
A09305 43
A09305 44
A09305 45
A09305 46
内部长度
包头材料
外层材料
系列
230mm
牛皮
多功能型
235mm
牛皮
多功能型
240mm
牛皮
多功能型
245mm
牛皮
多功能型
250mm
牛皮
多功能型
255mm
牛皮
多功能型
260mm
牛皮
多功能型
265mm
牛皮
多功能型
270mm
牛皮
多功能型
275mm
牛皮
多功能型
280mm
牛皮
多功能型
销售价 数量
 
118.68
118.68
118.68
118.68
118.68
118.68
118.68
118.68
118.68
118.68
118.68

商品详情

商品名称:多功能安全鞋
商品编号:A09305 36

技术说明

多功能安全鞋,鞋帮高度适中,穿戴舒适,行动灵活。
黑色头层压花牛皮,极佳的耐油污性能。
双密度PU底(46码为橡胶底),具有不错的足底缓冲功能。
鞋后部有高亮度反光警示条,有效保护使用者。
功能

防砸(钢包头),耐油污。

提示

产品变更,售完即止!

属性
内部长度
230mm
包头材料
外层材料
牛皮
系列
多功能型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加