咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显外径千分尺 带阶梯测量面
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421610 0-25
421610 25-50
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
IP 65
电池驱动
081560 357
1
B1
0mm - 25mm
IP 65
电池驱动
081560 357
1
B1 B2
25mm - 50mm
销售价 数量
 
2083.34
2768.50

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显外径千分尺 带阶梯测量面
商品编号:421610 0-25

可选附件

数据线,编号 497445。
供货范围

自规格 25−50 起,带 1 个校验棒。1 节电池,编号 081560,规格 357。
技术说明

清晰(7.5mm 高)的数值显示屏可以用来快速无误地读数。通过游标额外读数。 烧结并经精密研磨的硬质合金测头,测量砧经硬化和研磨处理。通过夹紧螺栓固定。在使用灵敏棘轮时,测量压力为 5 − 10 N。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
标准
DIN 863
包装
稳定的盒体
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加