咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰万能斜角尺 带有放大镜
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A45440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A45440 150
A45440 150-300
导轨长度
测量范围
读数
150mm
0degrees - 360degrees
5arcmin
0degrees - 360degrees
5arcmin
销售价 数量
 
0.00
1860.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰万能斜角尺 带有放大镜
商品编号:A45440 150

技术说明

高精度角度尺可用于对机器、模具和夹具进行精确的角度测量。可安装在高度尺上使用。
规格

重量:260g

规格
刀锋角度:60°,45°
属性
导轨长度
150mm
测量范围
0degrees - 360degrees
读数
5arcmin
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加