咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形打磨刷 不锈钢丝 0.50 mm
商品编号
571253
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×钻孔直径 d1/螺纹 M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
571253 115X22
571253 125XM14
刷子直径 D1
刷毛宽度 L1
刷毛股数
刷毛长度 H 1
最高转速
螺纹 M
钻孔直径 d1
鬃毛厚度
115mm
14mm
20
24mm
12500min-1
22mm
0.5mm
125mm
14mm
20
29mm
12500min-1
M14
0.5mm
销售价 数量
 
404.38
472.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:圆形打磨刷 不锈钢丝 0.50 mm
商品编号:571253 115X22

应用

适合困难的清刷作业,例如去氧化皮、除锈、除渣、打毛、清除金属部件的毛刺,也用于清洁模具。
技术说明

直头圆刷,采用 0.50 mm 光滑钢丝,辫状,固定压入到钢制基体内。在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加