咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰厚度表
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A43651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43651 0-10
A43651 0-20
测量力
测量范围
误差范围
读数
0N - 1.4N
0mm - 10mm
0.015mm
0.01mm
0N - 2N
0mm - 20mm
0.02mm
0.01mm
销售价 数量
 
485.90
649.75

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰厚度表
商品编号:A43651 0-10

技术说明

指针式厚度表能快速测量薄片类产品的厚度,表盘一体式设计可防止水和油从正面渗入。测头和测砧陶瓷制成。

属性
测量力
0N - 1.4N
测量范围
0mm - 10mm
误差范围
0.015mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加