咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰深度表
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A42551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A42551 0-10
A42551 0-200
A42551 0-210
偏差跨度 fe
刻度分辨率
指针每旋转一圈的读数
桥架宽度
测量力
测量范围
15µm
0.01mm
1mm
40mm
0N - 1.4N
0mm - 10mm
15µm
0.01mm
1mm
63.5mm
0N - 1.4N
0mm - 200mm
30µm
0.01mm
1mm
63.5mm
0N - 2.5N
0mm - 210mm
销售价 数量
 
1062.20
904.00
1604.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰深度表
商品编号:A42551 0-200

技术说明

适合孔、窄沟槽、阶差测量。

供货范围
带硬质合金的球形测头,接长杆5个(10,20,30,30,100mm)。
属性
偏差跨度 fe
15µm
刻度分辨率
0.01mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
桥架宽度
63.5mm
测量力
0N - 1.4N
测量范围
0mm - 200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加