咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强腐蚀性化学品存储柜
商品编号
A98011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98011 4
A98011 12
A98011 30
A98011 48
宽度
搁板承重量
柜门数量
标准
深度
重量
高度
高度可以调节的搁板数量
460mm
30kg
1
CE Approval (NO.7016040917)
430mm
17.6kg
590mm
1
590mm
30kg
1
CE Approval (NO.7016040917)
460mm
34kg
890mm
1
1090mm
30kg
2
CE Approval (NO.7016040917)
460mm
55kg
1120mm
1
1090mm
50kg
2
CE Approval (NO.7016040917)
460mm
61kg
1800mm
3
销售价 数量
 
1975.24
2959.47
5013.81
6298.62

商品详情

商品名称:强腐蚀性化学品存储柜
商品编号:A98011 4
特征

  • 选用的板材可以保证自然状态下5年内不发生任何变形情况。
  • 层板可调节且正反放置均可,满足用户多样化的选择。
  • 柜体中部设置简易抽屉,用于临时操作和放置MSDS文件。
  • 上下柜体可独立存储,分区域管理,有效利用存储空间。
  • 每个存储空间独立设置通风孔,可外接通风系统。
  • 选配挂锁,实现双人双锁管理。
  • 底部防溢槽深度: 15 cm

标准

CE Approval (NO.7016040917)
技术说明

高品质的强腐蚀性化学品存储柜,采用8mm厚耐强酸强碱抗腐蚀的聚丙烯板材,经过同色同质焊条工焊接而成,所有的焊缝都控制在0.5mm以内。
颜色

白色
属性
宽度
460mm
搁板承重量
30kg
柜门数量
1
标准
CE Approval (NO.7016040917)
深度
430mm
重量
17.6kg
高度
590mm
高度可以调节的搁板数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加