咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃钢2节延伸梯
商品编号
A96610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96610 16
A96610 20
A96610 24
A96610 28
A96610 32
A96610 36
A96610 40
工作高度大约
材料
爬梯长度 展开后
爬梯长度 收起后
踏板规格
重量
阶梯数目
3.1m
玻璃钢
4m
2.4m
防滑D形踏棍
16.12kg
16
4.3m
玻璃钢
5.2m
3.1m
防滑D形踏棍
19.52kg
20
5.5m
玻璃钢
6.4m
3.7m
防滑D形踏棍
22.93kg
24
6.7m
玻璃钢
7.6m
4.3m
防滑D形踏棍
27.01kg
28
7.9m
玻璃钢
8.8m
4.9m
防滑D形踏棍
32.46kg
32
8.9m
玻璃钢
9.8m
5.5m
防滑D形踏棍
39.5kg
36
9.8m
玻璃钢
10.7m
6.1m
防滑D形踏棍
43.36kg
40
销售价 数量
 
4629.81
5325.53
6161.71
7208.20
8447.53
9796.69
11531.07

商品详情

商品名称:玻璃钢2节延伸梯
商品编号:A96610 40
技术说明

额定负载:136公斤/工业级。
耐压:35KV
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。
技术参数
攀爬工具承重量
136kg
安全证书
获得认证的安全性
属性
工作高度大约
9.8m
材料
玻璃钢
爬梯长度 展开后
10.7m
爬梯长度 收起后
6.1m
踏板规格
防滑D形踏棍
重量
43.36kg
阶梯数目
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加