咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
户外及重型使用电缆卷盘
商品编号
A08113
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:户外及重型使用电缆卷盘
商品编号:A08113 1237990

技术说明

坚固耐用的400V户外及重型使用电缆卷盘,IP44防护极大的提高了户外使用的安全级别,德国制造品质保证。

  • 转盘由特殊的高强度塑料制成,置于镀锌的支架之中。

  • IP44标准。

  • EN61316标准检测。

  • 自动整理电线走线的创新手柄“cablepilot”,在两边摆动并且能够舒适地支撑和挂起。

  • CEE插头400 V/16 A,1个CEE插座400V/16A,2个防水插座230 V/16 A。

  • 配有过热过载保护装置。

  • RN电缆线,根据VDE 0100标准,RN电线被批准在严酷条件下使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加