咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Fluke福禄克真有效值工业数字多用表
商品编号
A47100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47100 18B+
A47100 101
A47100 115C
A47100 117C
A47100 287C
二极管检测
交流电压 AC
显示范围
温度
电阻
直流电压 DC
过压类别
400mV-1000V
4000
400Ω-40MΩ
400mV-1000V
CAT III 600 V
600mV-600V
4000
400Ω-40MΩ
600mV-600V
CAT III 600 V
600mV-600V
4000
600Ω-40MΩ
600mV-600V
CAT III 600 V
600mV-600V
4000
600Ω-40MΩ
600mV-600V
CAT III 600 V
50mV-1000V
50000
-200°C - 1090°C
500Ω-500MΩ
50mV-1000V
CAT III 600 V
销售价 数量
 
954.62
339.00
1492.20
1781.38
5198.00

商品详情

商品名称:Fluke福禄克真有效值工业数字多用表
商品编号:A47100

提示

A47100 17B+   产品变更,售完即止!


供货范围

配套提供测试导线。

u=2525397477,3902975341&fm=199&app=68&f=JPEG (1).jpg

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加