咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
350Kg背包式电动平台车,电动升降+手推行走
商品编号
A91999
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A91999 300A
A91999 300B
A91999 300C
承载能力
站立面宽度
站立面深度
装卸槽口间隔距离 B
进料箱尺寸 A
进料箱尺寸 D
重量
300kg
950mm
950mm
500mm
200mm
85mm
99kg
300kg
1200mm
1000mm
640mm
200mm
85mm
120kg
300kg
1000mm
1000mm
550mm
200mm
85mm
108kg
销售价 数量
 
5114.61
7096.85
7224.99

商品详情

商品名称:350Kg背包式电动平台车,电动升降+手推行走
商品编号:A91999 300A

特征

  • 配有安全销的内开式门栏,防滑台面和底部排水孔,防撞头护栏,确保安全

  • 载人平台通过安全长销和链条固定在货叉架上,确保不会滑动

  • 易于拆卸和安装,较小存贮空间

  • 标配万向角轮,便于移动

  • 适用于高空作业及维修工作


标准

符合欧盟PM28和GN48安全与健康标准
规格

展开高度: 2米
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
付费安装
属性
承载能力
300kg
站立面宽度
950mm
站立面深度
950mm
装卸槽口间隔距离 B
500mm
进料箱尺寸 A
200mm
进料箱尺寸 D
85mm
重量
99kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加