咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活扳手
商品编号
A81400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A81400 200
A81400 250
A81400 375
A81400 450
总长度
最大钳口宽度
200mm
24.5mm
250mm
29mm
375mm
43mm
450mm
53mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:活扳手
商品编号:A81400

提示

产品变更,售完即止!

技术说明

产品整体热锻制成,整支热处理,无毛刺,握柄尾部有挂孔,钳口上带有刻度。钳口端部不突出,可以在狭小空间中作业。加厚握柄使用更舒适省力。15°钳口倾角设计,使用省力。钳口开口加宽设计,增加使用范围。
材料

铬钒钢,整体镀铬处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加