咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WERNER 铝合金双侧人字梯
商品编号
A96605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96605 4
A96605 6
A96605 8
A96605 10
工作高度大约
底部外侧宽度
材料
梯子长度
重量
阶梯数目
0.6m
0.91m
铝合金
1.2m
6.81kg
4
1.2m
1.27m
铝合金
1.8m
9.76kg
6
1.8m
1.63m
铝合金
2.4m
14.07kg
8
2.5m
1.98m
铝合金
3.1m
20.43kg
10
销售价 数量
 
828.67
1097.28
1382.71
2053.46

商品详情

商品名称:WERNER 铝合金双侧人字梯
商品编号:A96605 4

提示

作为双侧人字梯使用时,每侧的最大重量(包括人和物)不得超过梯子的负载等级。
特征

  • 十十为一人或两人施工设计


标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。
技术说明

额定负载(每侧):136公斤/工业级。

技术参数
攀爬工具承重量
136kg
属性
工作高度大约
0.6m
底部外侧宽度
0.91m
材料
铝合金
梯子长度
1.2m
重量
6.81kg
阶梯数目
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加