咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃钢单侧人字梯
商品编号
A96617
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96617 5
A96617 6
包括站台在内的阶梯数量
存在储物架
工作高度大约
材料
梯子长度
踏板规格
重量
5
0.91m
玻璃钢
1.51m
防滑踏板
5.9kg
6
1.22m
玻璃钢
1.82m
防滑踏板
6.81kg
销售价 数量
 
1002.83
1159.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长 × 宽:
数量:

商品详情

商品名称:玻璃钢单侧人字梯
商品编号:A96617

技术说明

额定负载:102公斤/工业级。
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。

技术参数
攀爬工具承重量
102kg
安全证书
获得认证的安全性
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加