咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WERNER®铝合金2节延伸梯
商品编号
A96611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96611 16
A96611 20
A96611 24
A96611 28
A96611 32
A96611 40
工作高度大约
材料
爬梯长度 展开后
爬梯长度 收起后
踏板规格
重量
阶梯数目
3.1m
铝合金
4m
2.4m
防滑D形踏棍
13.62kg
16
4.3m
铝合金
5.2m
3.1m
防滑D形踏棍
16.57kg
20
5.5m
铝合金
6.4m
3.7m
防滑D形踏棍
20.43kg
24
6.7m
铝合金
7.6m
4.3m
防滑D形踏棍
25.2kg
28
7.9m
铝合金
8.8m
4.9m
防滑D形踏棍
30.19kg
32
9.8m
铝合金
10.7m
6.1m
防滑D形踏棍
40.63kg
40
销售价 数量
 
1676.67
3140.01
4360.92
5277.27
6169.90
8432.18

商品详情

商品名称:WERNER®铝合金2节延伸梯
商品编号:A96611 20

技术说明

额定负载:136公斤/工业级。
标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。

技术参数
安全证书
获得认证的安全性
攀爬工具承重量
136kg
属性
工作高度大约
4.3m
材料
铝合金
爬梯长度 展开后
5.2m
爬梯长度 收起后
3.1m
踏板规格
防滑D形踏棍
重量
16.57kg
阶梯数目
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加