咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝制多功能梯,4 件,带横梁
商品编号
966105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966105 10
966105 12
966105 14
宽度 收起后
横撑宽度
活梯作业高度约
深度 收起后
爬梯长度 展开后
用作人字梯时的梯子长度
用作工作平台时的高度
重量
长度 收起后
阶梯数目
0.99m
0.93m
4m
0.25m
2.85m
1.49m
0.63m
12.5kg
0.35m
2×2 + 2×3
0.99m
0.93m
4.8m
0.25m
3.65m
1.76m
0.99m
14kg
0.35m
4×3
1.23m
0.93m
5.3m
0.25m
4.2m
2.02m
0.99m
15kg
0.35m
2×3 + 2×4
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:铝制多功能梯,4 件,带横梁
商品编号:966105 12
技术说明

直梯、立式梯和工作台平合而为一。作为工作平台使用时,需要铺上地板和栏杆(请单独向我们询价)。6 个可自动锁止的钢制铰链确保使用时的安全。步距 280 mm。通过 2 根 nivello® 横梁和两侧防滑 nivello® 梯脚防护套实现安全距离和出色的作业安全性。横梁以散件形式随附,用螺栓将两根固定在梯柱下端。
标准

DIN EN 131.
提示

对于这些梯子,您可获得根据标准工匹配的横梁。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
宽度 收起后
0.99m
横撑宽度
0.93m
活梯作业高度约
4.8m
深度 收起后
0.25m
爬梯长度 展开后
3.65m
用作人字梯时的梯子长度
1.76m
用作工作平台时的高度
0.99m
重量
14kg
长度 收起后
0.35m
阶梯数目
4×3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加