咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩PU螺旋软管,带315接头
商品编号
A08030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08030 4
A08030 6
A08030 8
可用的软管长度
材料
软管内径
软管外径
颜色
4m
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
6m
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
8m
PU 螺旋软管
8mm
12mm
蓝色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:CEJN希恩PU螺旋软管,带315接头
商品编号:A08030 4

提示

产品变更,售完即止!

技术说明

非常轻便,灵活且耐磨损的PU螺旋软管,具备理想的弹性回收力。
供货范围

配套提供钢制接头,编号A08 013 规格. 8 和钢制喷嘴,编号A08 023 规格. 8.

属性
可用的软管长度
4m
材料
PU 螺旋软管
软管内径
8mm
软管外径
12mm
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加