咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TCMT 110204
商品编号
261012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
261012 HBT020
261012 HBT020(套装10件/套)
261012 HBT130
261012 HBT130(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
TCMT 110204
适用 适用
P
HM
轻微中断
70m/min - 250m/min 70m/min - 250m/min
2.75mm
0.25mm
0.5mm - 2.5mm
PM
3 3
TiCN TiCN
适用 适用
HBT020
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.12mm/rev - 0.3mm/rev
适用 适用
详见对应单件商品参数
TCMT 110204
适用 适用
HM
轻微中断
40m/min - 220m/min
2.75mm
0.25mm
0.3mm - 2.5mm 0.3mm - 2.5mm
MM
3
TiCN
适用 适用
HBT130
粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.35mm/rev 0.05mm/rev - 0.35mm/rev
适用 适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
102.66
0.00
102.66
0.00

商品详情

商品名称:TCMT 110204
商品编号:261012 HBT020(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加