咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX耐磨耐压防滑工业地板砖-本体
商品编号
A96458
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96458 B50X50-1
A96458 B50X50-2
A96458 G50X50-1
A96458 G50X50-2
颜色
黑色
黑色
深灰色
深灰色
销售价 数量
 
110.01
110.01
110.01
102.10

商品详情

商品名称:HOLEX耐磨耐压防滑工业地板砖-本体
商品编号:A96458 B50X50-1

特征

  • 产品采用互锁式结构,安装简易方便,可以快捷安装在任何现有的基板,包括木材,混凝土,环氧树脂,瓷砖,水磨石等。

  • 产品选用优质PVC材质,清洁方便,抗油脂,耐化学品腐蚀。

  • 保护地面,叉车能在上面行走,模块化锁扣地板能够将每个独立的地板快速拼装成整体地面。

  • 表面圆形凸点或树皮纹防滑纹理设计能够有效防滑,安全有保障。在施工过程中具有施工简单快速、色彩绚丽、美观大方、可移动性强、可重复使用等特点。


技术说明

模块拼接型耐磨耐压防滑工业地板砖,主要用于保护地面。广泛应用于工厂的物流和车间区域,能够保护地坪,减少环氧树脂地坪带来的粉尘污染,对于电子行业和轮胎加工行业减少粉尘污染有显著的效果。也可应用工厂物料区,以提高企业的5S标准。特别适用于过度磨损、油漆脱层、灰尘、潮湿或污染等问题地面,可在不影响车间正常生产的情况下实现地面的快速升级改造。
提示

颜色可订做,可另外询价。



技术参数
材料特性
耐磨 耐压 -
颜色
深灰色
舒适的站姿
防滑
属性
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加