咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VBMT 110304
商品编号
261186
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261186 HBT020
261186 HBT020(套装10件/套)
261186 HBT130
261186 HBT130(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
VBMT 110304
适用
P
HM HM
轻微中断
70m/min - 250m/min 70m/min - 250m/min
1.75mm
0.25mm 0.25mm
0.4mm - 1.5mm
PF
2
TiCN
适用
HBT020 HBT020
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev 0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
VBMT 110304
适用
HM
轻微中断 轻微中断
40m/min - 220m/min
1.75mm 1.75mm
0.25mm
0.1mm - 1mm
MF MF
2
TiCN TiCN
适用
HBT130
粗加工 - 精加工
0.4mm 0.4mm
0.05mm/rev - 0.2mm/rev 0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
199.11
1659.67
199.11
1659.67

商品详情

商品名称:VBMT 110304
商品编号:261186 HBT020(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加