咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗刀杆 HM
商品编号
261327
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261327 8/05
261327 10/07
261327 12/07
261327 16/11
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
E08F SVJCR/L05
3mm
142degrees 142degrees
5mm
26mm
7.5mm
26mm
80mm
8mm
8mm 8mm
269028 26
VC..0501.. VC..0501..
6mm
E10K SVJCR/L07 E10K SVJCR/L07
1.5mm 1.5mm
142degrees
7mm
18mm
9mm 9mm
18mm
125mm
13mm
12mm 12mm
269028 27
VC..0702..
6.3mm
E12M SVJCR/L07
2mm
142degrees
7mm
18mm
11mm
18mm
150mm 150mm
13mm
12mm 12mm
269028 27
VC..0702..
7.8mm
E16R SVJCR/L11
2mm
142degrees
11mm
31.4mm
15mm 15mm
31.4mm
200mm
22mm
16mm 16mm
269028 27
VC..1103..
9.5mm
销售价 数量
 
3768.52
3918.64
4954.61
7822.28

商品详情

商品名称:镗刀杆 HM
商品编号:261327 8/05


技术参数
刀具材料
HM
内冷式
手柄类型
镗杆
标准
DIN 8024
内圆车削最大深度
8×D
应用形式
左向
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
E08F SVJCR/L05
中心偏差 L3
3mm
主偏角 κ
142degrees 142degrees
刀片尺寸
5mm
头部长度 L1
26mm
夹紧高度 L2
7.5mm
已复位支架的悬伸长度 L1
26mm
总长度 L
80mm
最小预钻孔直径 Dmin
8mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
转位刀片螺栓套件
269028 26
配套适用的转位刀片
VC..0501.. VC..0501..
颈部宽度 L4
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加