咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,带双组分 Haptoprene 握柄
商品编号
625336
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺丝起子数量
  • 7
  • 9
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625336 7
625336 9
Torx® 牙型轮廓钻孔
滚动保护
螺丝起子数量
7
9
销售价 数量
 
808.74
1213.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 7
  • 9
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,带双组分 Haptoprene 握柄
商品编号:625336 7

优点

由于 Torx® 廓型中有孔,所以也适用于带锁紧销的螺栓。
技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。规格尺寸 TX30 以上带有六角形凸缘,用作扳手辅助。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加