咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 偏心调整装置
商品编号
239030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET® 偏心调整装置
商品编号:239030
提示

其他带有 ABS® 接口的刀柄请垂询。
应用

用于钻孔和镗孔的精调。
技术说明

调整行程 ±0.25 mm(针对直径而言)。1 条刻度相当于 0.02 mm,针对直径而言。
技术参数
刀柄标准
DIN 69893
固定器
HSK A100
刀柄
ABS
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加