咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
261346
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261346 8/05
261346 10/07
261346 12/07
261346 16/07
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
已复位支架的悬伸长度 L1
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
有效深度 T
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A08F SVLCR/L05
5mm
95degrees
5mm
15mm
7.5mm
15mm
80mm
9.2mm 9.2mm
3mm 3mm
8mm 8mm
269028 26
VC..0501..
6mm
A10H SVLCR/L07
7mm
95degrees 95degrees
7mm 7mm
22mm
9mm 9mm
22mm
100mm
12.5mm
5mm 5mm
10mm 10mm
269028 27 269028 27
VC..0702..
7.5mm
A12K SVLCR/L07 A12K SVLCR/L07
9mm
95degrees
7mm 7mm
28mm
11mm
28mm
125mm 125mm
15.5mm
6mm 6mm
12mm 12mm
269028 27
VC..0702..
9mm
A16M SVLCR/L07
11mm 11mm
95degrees
7mm
36mm
15mm
36mm
150mm
19.5mm
5mm 5mm
16mm 16mm
269028 27
VC..0702..
14.5mm
销售价 数量
 
1743.11
1791.31
1839.52
1935.91

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:261346 8/05


技术参数
手柄类型
镗杆
内冷式
内圆车削最大深度
3×D
标准
DIN 8024
应用形式
右向
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A08F SVLCR/L05
中心偏差 L3
5mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
5mm
头部长度 L1
15mm
夹紧高度 L2
7.5mm
已复位支架的悬伸长度 L1
15mm
总长度 L
80mm
最小预钻孔直径 Dmin
9.2mm 9.2mm
有效深度 T
3mm 3mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
转位刀片螺栓套件
269028 26
配套适用的转位刀片
VC..0501..
颈部宽度 L4
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加