咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
260001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260001 8/06
260001 10/06
260001 12/09
260001 16/09
260001 16/12
260001 20/09
260001 20/12
260001 25/12
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SCSCR/L 0808D06
10mm
8mm
6mm
12mm
60mm
269028 22
CC..0602..
SCSCR/L 1010E06
12mm
10mm
6mm
12mm
70mm
269028 22
CC..0602..
SCSCR/L 1212F09
16mm
12mm
9mm
19mm
80mm
269028 2
CC..09T3..
SCSCR/L 1616H09
20mm
16mm
9mm
269005 1
269013 2
20mm
101mm
269028 2
CC..09T3..
SCSCR/L 1616H12
20mm
16mm
12mm
269005 6
269013 5
22mm
101mm
269028 20
CC..1204..
SCSCR/L 2020K09
25mm
20mm
9mm
269005 1
269013 2
22mm
126mm
269028 2
CC..09T3..
SCSCR/L 2020K12
25mm
20mm
12mm
269005 6
269013 5
24mm
126mm
269028 20
CC..1204..
SCSCR/L 2525M12
32mm
25mm
12mm
269005 6
269013 5
27mm
151mm
269028 20
CC..1204..
销售价 数量
 
1174.07
1252.10
1318.25
1423.35
1539.01
1495.45
1569.02
1869.31

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:260001 8/06


技术参数
标准
DIN ISO 5610
应用形式
左向
手柄类型
车刀杆
内冷式
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SCSCR/L 0808D06
作用宽度 L4
10mm
刀柄规格
8mm
刀片尺寸
6mm
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
12mm
总长度 L
60mm
转位刀片螺栓套件
269028 22
配套适用的转位刀片
CC..0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加