咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗刀杆 HM
商品编号
260918
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260918 10/11
260918 12/11
260918 16/11
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
E10K STFCR/L11
6mm
45degrees
11mm
左 和 中性
16mm
9.6mm
125mm
10mm
12mm
10mm
60mm
269028 7
TC..1102..
E12M STFCR/L11
8mm
45degrees
11mm
左 和 中性
20mm
11.5mm
150mm
12mm
15mm
12mm
75mm
269028 7
TC..1102..
E16R STFCR/L11
10mm
45degrees
11mm
左 和 中性
25mm
15.4mm
200mm
16mm
19mm
16mm
100mm
269028 7
TC..1102..
销售价 数量
 
2815.19
3303.08
6501.05

商品详情

商品名称:镗刀杆 HM
商品编号:260918 16/11


技术参数
标准
DIN 8024
应用形式
右向
内冷式
内圆车削最大深度
8×D
刀具材料
HM
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
E16R STFCR/L11
中心偏差 L3
10mm
主偏角 κ
45degrees
刀片尺寸
11mm
可转位刀片布置
左 和 中性
头部长度 L1
25mm
夹紧高度 L2
15.4mm
总长度 L
200mm
接口 / 接头
16mm
最小预钻孔直径 Dmin
19mm
柄直径 Ds
16mm
空闲长度
100mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
TC..1102..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加