咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 镗刀杆
商品编号
261335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261335 16/11
261335 20/11
261335 25/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
AH16Q SVUCR/L11
11mm
93degrees
11mm
右 和 中性
20mm
15mm
180mm
16mm
21mm
16mm
75mm
269028 7
VC..1103..
AH20R SVUCR/L11
13mm
93degrees
11mm
右 和 中性
24mm
18mm
200mm
20mm
25mm
20mm
90mm
269028 7
VC..1103..
AH25R SVUCR/L16
17mm
93degrees
16mm
右 和 中性
25.5mm
23mm
200mm
25mm
31.5mm
25mm
115mm
269028 8
VC..1604..
销售价 数量
 
4248.96
5900.50
6501.05

商品详情

商品名称:HSS 镗刀杆
商品编号:261335 25/16


技术参数
内圆车削最大深度
5×D
标准
DIN 8024
应用形式
左向
内冷式
刀具材料
HSS
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
AH25R SVUCR/L16
中心偏差 L3
17mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
16mm
可转位刀片布置
右 和 中性
头部长度 L1
25.5mm
夹紧高度 L2
23mm
总长度 L
200mm
接口 / 接头
25mm
最小预钻孔直径 Dmin
31.5mm
柄直径 Ds
25mm
空闲长度
115mm
转位刀片螺栓套件
269028 8
配套适用的转位刀片
VC..1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加