咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
251729
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251729 32/16
251729 40/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
卡爪
卡爪螺栓
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
有效深度 T
柄直径 Ds
空闲长度
配套适用的转位刀片
A32S MVZNR/L 16
30mm
95degrees
16mm
259038 2
259021 4
259031 39
259025 3
31mm
250mm
48mm
14mm
32mm
130mm
VN..1604..
A40T MVZNR/L 16
35mm
95degrees
16mm
259038 2
259021 4
259031 39
259025 3
38.5mm
300mm
57mm
15mm
40mm
160mm
VN..1604..
销售价 数量
 
4231.08
5960.11

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:251729 40/16


技术参数
标准
DIN 8024
应用形式
左向
内圆车削最大深度
3×D
内冷式
手柄类型
镗杆
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
A40T MVZNR/L 16
中心偏差 L3
35mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
16mm
卡爪
259038 2
卡爪螺栓
259021 4
可转位刀片布置
垫片
259031 39
垫片螺栓
259025 3
夹紧高度 L2
38.5mm
总长度 L
300mm
最小预钻孔直径 Dmin
57mm
有效深度 T
15mm
柄直径 Ds
40mm
空闲长度
160mm
配套适用的转位刀片
VN..1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加