咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SPGT 120408
商品编号
218345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218345 ALU
修正系数 fz
型号
每颗刀齿的进给 fz
湿,最大
角半径
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
2.5
有条件适用
0.15mm
适用
0.8mm
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
254.70
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:SPGT 120408
商品编号:218345


技术参数
类型
HU7815
刀片厚度 S
4.76mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加