咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT高速钢中心钻头 A,左向
商品编号
111250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC k12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
111250 0,5
111250 0,8
111250 1
111250 1,6
111250 1,25
111250 2
111250 2,5
111250 3,15
111250 4
111250 5
111250 6,3
111250 8
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
适用于工件直径
0.5mm
h7
2
25mm
3.15mm
0.01mm/rev
< 4mm
0.8mm
h7
2
25mm
3.15mm
0.01mm/rev
4 − 6mm
1mm
h7
2
31.5mm
3.15mm
0.02mm/rev
6 − 8mm
1.6mm
h7
2
35.5mm
4mm
0.02mm/rev
10 − 15mm
1.25mm
h7
2
31.5mm
3.15mm
0.02mm/rev
8 − 10mm
2mm
h7
2
40mm
5mm
0.02mm/rev
15 − 20mm
2.5mm
h7
2
45mm
6.3mm
0.03mm/rev
20 − 30mm
3.15mm
h7
2
50mm
8mm
0.03mm/rev
30 − 40mm
4mm
h7
2
56mm
10mm
0.03mm/rev
40 − 63mm
5mm
h7
2
63mm
12.5mm
0.04mm/rev
63 − 100mm
6.3mm
h7
2
71mm
16mm
0.05mm/rev
100 − 150mm
8mm
h7
2
80mm
20mm
0.06mm/rev
150 − 250mm
销售价 数量
 
134.16
134.16
134.16
134.16
134.16
137.35
149.66
166.87
269.04
384.40
626.39
991.10

商品详情

商品名称:GARANT高速钢中心钻头 A,左向
商品编号:111250 8
技术说明

整体研磨和铲磨。
左旋,螺旋形排屑槽。
技术参数
标准
DIN 333
公差,公称直径
k12
涂层
没有涂层
埋头角
60degrees
刀具材料
HSS
切削方向
左向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
型号
A
内冷式
属性
公称直径 DC
8mm
刀柄公差
h7
切刃数 Z
2
总长度 L
80mm
柄直径 Ds
20mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.06mm/rev
适用于工件直径
150 − 250mm
应用
铜锌合金
适用
通用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加