咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT长型麻花钻,HSS 材质 W116040
商品编号
116040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116040 2,5
116040 3
116040 3,2
116040 3,3
116040 3,5
116040 4
116040 4,2
116040 4,5
116040 5
116040 5,5
116040 6
116040 6,5
116040 7
116040 7,5
116040 8
116040 8,5
116040 9
116040 10
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
顶角
h8
2.5mm
2
95mm
62mm
58.3mm
2.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3mm
2
100mm
66mm
61.5mm
3mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.2mm
2
106mm
69mm
64.2mm
3.2mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.3mm
2
106mm
69mm
64.1mm
3.3mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
3.5mm
2
112mm
73mm
67.8mm
3.5mm
DIN 340
0.05mm/rev
130degrees
h8
4mm
2
119mm
78mm
72mm
4mm
DIN 340
0.09mm/rev
130degrees
h8
4.2mm
2
119mm
78mm
71.7mm
4.2mm
DIN 340
0.09mm/rev
130degrees
h8
4.5mm
2
126mm
82mm
75.3mm
4.5mm
DIN 340
0.09mm/rev
130degrees
h8
5mm
2
132mm
87mm
79.5mm
5mm
DIN 340
0.09mm/rev
130degrees
h8
5.5mm
2
139mm
91mm
82.8mm
5.5mm
DIN 340
0.09mm/rev
130degrees
h8
6mm
2
139mm
91mm
82mm
6mm
DIN 340
0.14mm/rev
130degrees
h8
6.5mm
2
148mm
97mm
87.3mm
6.5mm
DIN 340
0.14mm/rev
130degrees
h8
7mm
2
156mm
102mm
91.5mm
7mm
DIN 340
0.14mm/rev
130degrees
h8
7.5mm
2
156mm
102mm
90.8mm
7.5mm
DIN 340
0.14mm/rev
130degrees
h8
8mm
2
165mm
109mm
97mm
8mm
DIN 340
0.18mm/rev
130degrees
h8
8.5mm
2
165mm
109mm
96.3mm
8.5mm
DIN 340
0.18mm/rev
130degrees
h8
9mm
2
175mm
115mm
101.5mm
9mm
DIN 340
0.18mm/rev
130degrees
h8
10mm
2
184mm
121mm
106mm
10mm
DIN 340
0.18mm/rev
130degrees
销售价 数量
 
102.17
108.70
119.41
133.31
192.19
169.34
145.59
169.34
165.14
213.47
215.94
238.81
286.27
345.03
323.75
417.10
390.92
451.40

商品详情

商品名称:GARANT长型麻花钻,HSS 材质 W116040
商品编号:116040

技术说明

带有 A 型刃磨,从规格 2.5 mm 起。
加强钻芯,钻芯大小不变。高精度的钻尖打磨。宽屑槽,背棱圆形打磨。经过抛光的表面。
优点

适用于深孔加工和需使用钻套的钻孔工作。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
提示

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性。

技术参数
型号
W
螺纹升角
30-40degrees
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
属性
应用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加