咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOGX 080407
商品编号
234066
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
234066 INOX
型号
更换次数/切刃数量
系列
钻削应用
不锈钢
4
GARANT Power Drill
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 钻横孔
销售价 数量
 
264.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
名称,类型 W80:
数量:

商品详情

商品名称:SOGX 080407
商品编号:234066
适用于

GARANT Power Drill,编号 234000 / - 234015。
推荐

在使用刀杆编号 234015 点钻时,将进给率降低到 70%。
技术参数
类型
HB6640
进给量 f
0.07 - 0.14mm/rev
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加