咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄
商品编号
237655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237655 HW20
237655 HW25
237655 HW32
237655 HW40
237655 HW50
237655 HW63
悬伸长度 A 尺寸
接口
长度 L
54mm
HW20
27mm
54mm
HW25
27mm
54mm
HW32
27mm
54mm
HW40
27mm
54mm
HW50
27mm
64mm
HW63
37mm
销售价 数量
 
4213.94
4398.62
4398.62
4398.62
2677.78
2677.78

商品详情

商品名称:刀柄
商品编号:237655 HW50


技术参数
固定器
BT 40
型式
ADB
内冷式
刀柄标准
JIS B6339
属性
悬伸长度 A 尺寸
54mm
接口
HW50
长度 L
27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加