咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
251009
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251009 20/16
251009 25/16
251009 32/16
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪
卡爪螺栓
可转位刀片布置
垫片
头部长度 L1
弹簧
弹簧套装
总长度 L
接口 / 接头
配套适用的转位刀片
CKJNR/L 2020K16
30mm
20mm
16mm
259038 17
259021 3
259031 6
32mm
259046 3
259044 3
125mm
20×20mm
KNUX 1604..R/L
CKJNR/L 2525M16
32mm
25mm
16mm
259038 17
259021 3
259031 6
32mm
259046 3
259044 3
150mm
25×25mm
KNUX 1604..R/L
CKJNR/L 3232P16
40mm
32mm
16mm
259038 17
259021 3
259031 6
32mm
259046 3
259044 3
170mm
32×32mm
KNUX 1604..R/L
销售价 数量
 
2045.79
2170.01
2294.12

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:251009 32/16


技术参数
内冷式
标准
DIN ISO 5610
应用形式
左向
手柄类型
车刀杆
应用
纵向旋转外部
属性
ISO 代码 刀杆
CKJNR/L 3232P16
作用宽度 L4
40mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
16mm
卡爪
259038 17
卡爪螺栓
259021 3
可转位刀片布置
垫片
259031 6
头部长度 L1
32mm
弹簧
259046 3
弹簧套装
259044 3
总长度 L
170mm
接口 / 接头
32×32mm
配套适用的转位刀片
KNUX 1604..R/L
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加