咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
主轴头 ⌀ 9.75−152.1 mm
商品编号
237513
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237513 ER40
237513 HW63
外径 D1
接口
有效长度 L1
63mm
ER40
50.5mm
63mm
HW63
50.5mm
销售价 数量
 
17328.14
17328.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:主轴头 ⌀ 9.75−152.1 mm
商品编号:237513 HW63
适用于

转位刀片装夹螺钉,编号 219805。
提示

转位刀片架 237531,用于扩展到 105.75– 119.1mm 的直径范围(最高 132.1,带适配器 237534)。
转位刀片架 237532,用于扩展到 125.75– 139.1mm 的直径范围(最高 152.1,带适配器 237534)。
属性
外径 D1
63mm
接口
HW63
有效长度 L1
50.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加